MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
316Lステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63549089
品番
CTLB-30-316L
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
アズワン品番
63-1206-70
材質
容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
幅(mm)
362
高さ(mm)
300
質量(kg)
3.8
容量(L)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000