Micronic Europe B.V.
Micronic Europe B.V.の 研究関連用品・実験用必需品
Micronic Europe B.V.の チューブ/ホース類
Micronic Europe B.V.の 実験研究用周辺用品
96well format用Push Cap 1well独立可能型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
63549186
品番
MP53043
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
仕様
Push Cap 1well独立可能型
材質
熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))
色
オレンジ
使用温度範囲(℃)
-80〜+100
適合チューブ
Internal thread 96well format チューブ
アズワン品番
9-1087-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000