TP-1000P PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ ナビス(アズワン) 63550428

TP-1000P PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ ナビス(アズワン) 63550428
TP-1000P PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ ナビス(アズワン) 63550428

PCR検査用ブース ウォークスルータイプ TP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード63550428品番TP-1000P
参考基準価格(税別)¥590,000販売価格(税込)¥647,900
販売価格(税別)
589,000

HEPAフィルターユニット搭載のため、ブース内部にクリーンエアを導入できます(換気回数:約30回/時間)。被検査者と直接接触することなく検査が行えます

付属品HEPAフィルターユニット(ピュアスペース・01(3-1423-01)、天面LED照明(蛍光灯20W×1灯相当)、OAタップ(4個口)仕様HEPAフィルターユニット:有り、グローブホルダー:高さ調整可能(中心高さ:床から1200~1450mm・グローブ付き)、交換用グローブ/1-8388-01材質本体フレーム/アルミニウム、パネル/透明ポリカーボネイト(正面上部のみ)、アルミ複合板(その他)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×2340風量(m3/min)HEPAフィルターユニット:約1フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)HEPAフィルターユニット:約0.5集塵効率(%)HEPAフィルターユニット:99.97以上(0.3u粒子)アズワン品番7-9191-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする