フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの びん/容器類
フロンケミカルの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PFA細口大型瓶 NRシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63550814
品番
NR1240-001
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
従来のPFA細口瓶にフッ素樹脂のコックを取り付けたものです。
容量(L)
3
材質
本体:PFA、中栓:PTFE、外栓:PFA
肉厚(mm)
最少:1
全高(mm)
265
外径(Φmm)
146
口内径(Φmm)
37
アズワン品番
61-9942-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000