MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属容器関連商品
STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63551173
品番
KMS-STA-39
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車
水抜きしやすく洗いやすい台車です。
種別
39サイズ用
材質
台車/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)
幅(mm)
394
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
140
アズワン品番
63-1206-94
適合容器
TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000