ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス温水暖房付給湯器(クイックオート 高温水供給式) 屋外壁掛形(PS標準設置形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63551655
品番
GQH-1656AWD-DX BL
参考基準価格(税別)
¥352,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
沸上予約、たし湯、たし水、Q機能PRO-TEC、低温度出湯、省電力モード、暖房水自動補水、QU-1/QU-3対応(RC-7571M(F)-2-FCMのみに対応します。QU-3のみに対応します。)、10階端末対応、点検お知らせ、
低Noxバーナー搭載、グリーン購入法適合用品
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、暖房継手クリップ
種類
クイックオート(高温水供給式)
ガスの種類
12A・13A
接続
2温度ヘッダー外付(低温4系統まで)
リモコン
別売
入数
1台
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
14
号数
16号
グリーンマーク
認定
関連資料:
納入仕様図(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません