ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
設置形態
外壁貫通設置形/厚壁対応タイプ
注文コード
63551969
品番
GTS-86L BL
参考基準価格(税別)
¥240,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・設置形態
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
仕様
追いだき、グリーン購入法適合用品
種類
標準
ガスの種類
12A・13A
リモコン
浴室リモコン/本体入付
入数
1台
設置形態
外壁貫通設置形/厚壁対応タイプ
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
グリーン購入法
適合
号数
8号
グリーンマーク
認定
関連資料:
納入仕様図(0.13MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません