ゼンスイ
エアーポンプ RLPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
アズワン品番
64-6374-36
64-6374-36
64-6374-38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63552004
品番
RLP-20
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
注油が不要でクリーンなエアーを送ります(無注油仕様)。本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現します。単純構造で長時間の使用が可能です(高耐久性)。
アズワン品番
64-6374-36
電圧(V)
100(50/60Hz)
出力(W)
14/17
風量(L/min)
20
吐出圧力(MPa)
0.028
外径×内径(Φmm)
継ぎ手ゴム:23×15
長さ(mm)
継ぎ手ゴム:60
種別
分岐管付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000