SH-6712 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ) 63552084

 

SH-6712 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ) 63552084
SH-6712 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ) 63552084
SH-6712 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ) 63552084

18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量約12(L)
内容量1個注文コード63552084品番SH-6712
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。
本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。
腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。

材質SUS304高さ(mm)265容量(L)約12板厚(mm)0.8最小内径(Φmm)265フランジ外径(Φmm)320RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする