※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-6727 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ) 63552109 SH-6727 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ) 63552109

18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63552109 品番 SH-6727
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

積み重ねて保管できるテーパー形状!テーパー(先細)形状のため、積み重ねて保管することができ、保管スペースが小さくなります。使用時には、付属のフタを使用することでコンテナを重ねることができます。
本体は継ぎ目のない一体深絞り!一枚のステンレス板を絞るプレス加工により、溶接などによる継ぎ目がない一体成形の本体になっています。
腐食や錆に強い18-8ステンレス製!18-8ステンレス(SUS304)製ですので、腐食や錆にも強く、衛生的に使用できます。

材質SUS304 サイズ27型 FR-10 容量(L)12 寸法H(mm)275 寸法A(mm)304 寸法D(mm)200 寸法E(mm)350 寸法B(mm)270 寸法C(mm)260 寸法G(mm)t0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする