ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 布団カバー
ポリエステル100%敷布団用シーツ2枚組 ワイド&ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
63552170
品番
04285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
生地はポリエステル100%。
厚手の敷布団やマットレスにも対応できるゆったりした幅。
和室&洋室両方使える。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
サイズ
小さな布団用
質量(g)
1枚:(約)300
寸法(cm)
(約)120×230