ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの ポップスタンド
ジャストコーポレーションの カードクリップ
クリップ(大)&カードキャッチ(大)【PD-CL052】(10個入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63552206
品番
PD-CL052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クリップタイプなので簡単!すぐ使える!
用途
POPの訴求力アップに!
材質
PS/ABS/金属
色
クリア/ホワイト
タイプ
クリップタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×175mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません