ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの ポップスタンド
ジャストコーポレーションの カードスタンド
カード立て【T-014】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63552224
品番
PD-T-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
両側に柱を思わせる枠を有した形状となっており、高級感を求められる場面でもお使い頂けるカード立てです。
用途
上部からの差込式となっており、カードの出し入れも簡単です。
色
クリア
タイプ
Tシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×52×150mm
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
(適合)190×120※B6(目安)
注意
※適合用紙サイズの表記は目安ですのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません