LLG Labware
オートサンプラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
注文コード
63552354
品番
7613087
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様
ラベル付透明バイアル
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)
1.5
寸法(Φ×mm)
11.6×32
キャップ
8-425
アズワン品番
3-9526-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000