FCL-3S キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63552564

FCL-3S キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63552564
FCL-3S キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63552564
FCL-3S キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63552564
FCL-3S キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63552564

キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-5066-81
内容量1個注文コード63552564品番FCL-3S
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。

サイズヘルール:3S表面処理バフ研磨材質(キャップ)SUS316L材質(取手)SUS304アズワン品番64-5066-81寸法(高さH×長さL)(mm)取っ手:35×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする