AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
AG(赤川器物製作所)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
AG(赤川器物製作所)の カップ/シャーレ/プレート
サニタリーステンバット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555014
品番
22709
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フチ巻き無し・底面エンボス無しの衛生対応品です。深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。
材質
SUS304
サイズ
大80
容量(L)
約10
外寸(mm)
551×370×H80
アズワン品番
64-0920-98
底寸法(mm)
525×340
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000