MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
サニタリーステンレスタンク ストック蓋付 SMA-STシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63555118
品番
SMA-ST-635
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
サニタリー性が向上したステンレス汎用容器です。かぶせ蓋が付いています。
材質
容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(SF):SUS304
幅(mm)
635
質量(kg)
33
高さ(mm)
1000
容量(L)
300
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1206-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※他の容量も製作可能です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000