MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 クリップ式/PTFE CTB-LZ-PTFEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555163
品番
CTB-LZ-PTFE-24
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に便利な吊り下げ取っ手付きです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
幅(mm)
300
寸法(mm)
シール座コーティング面:110×88
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
240
容量(L)
10
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
PTFE(白色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パッキンは樹脂製なのでゴム製に比べ密閉性は劣ります。
※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000