MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555249
品番
CTH-LZ-PTFE-24
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
幅(mm)
315
寸法(mm)
シール座コーティング面:110×88
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
240
容量(L)
10
表面処理
内外面バフ研磨
材質(パッキン)
PTFE(白色)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パッキンは樹脂製なのでゴム製に比べ密閉性は劣ります。
※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000