MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 加圧容器
ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555459
品番
PCN-O-J-L-30-UT
参考基準価格(税別)
¥1,315,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。
アズワン品番
62-1372-70
容量(L)
30
質量(kg)
43
内径×高さH(Φmm×mm)
ジャケット:345.6×881
材質
容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理
内外面バフ研磨
使用圧力(MPa)
(常温)本体:0〜0.18、ジャケット:0〜0.18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000