MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63555504
品番
PCN-F-J-20-UT
参考基準価格(税別)
¥745,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。
アズワン品番
62-1372-45
容量(L)
20
質量(kg)
24.5
内径×高さH(Φmm×mm)
ジャケット:309.5×522
材質
容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理
内外面バフ研磨
使用圧力(MPa)
(常温)本体:0〜0.18、ジャケット:0〜0.18
材質(フタ)
SUS304
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000