曜日別特売
SHB-2S シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63555757

SHB-2S シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63555757
SHB-2S シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63555757
SHB-2S シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63555757
SHB-2S シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63555757
SHB-2S シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63555757
SHB-2S シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63555757

シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-5067-30
内容量1個注文コード63555757品番SHB-2S
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。

サイズヘルール:2S材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH)(mm)245×75表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番64-5067-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする