グリーンパル
グリーンパルの 研究関連用品・実験用必需品
グリーンパルの 漏斗(ロート)/じょうご
グリーンパルの 実験研究用ロート/じょうご
ジョーゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63556055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
注ぎ口:約150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
135×160×184(D)
本体質量(g)
60
寸法(cm)
15
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
63-5448-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※漏斗を火のそばに置くと変形・破損の原因になります。