サンダンス
サンダンスの セーフティスニーカー
サンダンスの ミドルカットセーフティスニーカー
高所用セーフティ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63556327
品番
GT-EvoMax
販売期限:
2026年02月27日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状記憶 低反発インソール付き
用途
高所作業・運送・バイク
仕様
ワイズ:3E
形状
ミドルカット
色
ブラック
質量(g)
430(26.0cm片足)
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
合成ゴム(耐滑)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※耐滑底ですが滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。