サンダンス
サンダンスの セーフティスニーカー
サンダンスの ミドルカットセーフティスニーカー
高所用セーフティ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
注文コード
63556370
品番
GT-EvoMax
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状記憶 低反発インソール付き
用途
高所作業・運送・バイク
仕様
ワイズ:3E
形状
ミドルカット
色
ブラック
質量(g)
430(26.0cm片足)
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
合成ゴム(耐滑)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※耐滑底ですが滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。