高所用セーフティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 ホワイト 注文コード63556406 品番GT-EvoMax
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色21種類から選べます 他の種類を見る

形状記憶 低反発インソール付き

用途高所作業・運送・バイク 仕様ワイズ:3E 形状ミドルカット ホワイト 質量(g)430(26.0cm片足) サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※耐滑底ですが滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする