AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
AG(赤川器物製作所)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
AG(赤川器物製作所)の カップ/シャーレ/プレート
ステンバット 手付き 穴明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63556414
品番
22506-1
参考基準価格(税別)
¥24,440
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。水切穴付き。
アズワン品番
64-0920-87
外寸(mm)
655×440×H120
底寸法(mm)
630×415
材質
SUS304
板厚(mm)
0.7
穴径(Φmm)
10
サイズ
特大120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000