高所用セーフティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 ホワイト 注文コード63556458 品番GT-EvoMax
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色21種類から選べます 他の種類を見る

形状記憶 低反発インソール付き

用途高所作業・運送・バイク 仕様ワイズ:3E 形状ミドルカット ホワイト 質量(g)430(26.0cm片足) サイズ(cm)28 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※耐滑底ですが滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63556458 GT-EvoMax 39190471 GT-X 安全スニーカー GT-X サンダンス 安全スニーカー GT-X サンダンス 1足 4,098 税込4,508 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63556458 GT-EvoMax 17772676 GT-XX 安全スニーカー GT-XX サンダンス 安全スニーカー GT-XX サンダンス 1足 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63556458 GT-EvoMax 19625744 GT-EvoX 安全スニーカー GT-EvoX サンダンス 安全スニーカー GT-EvoX サンダンス 1足 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする