高所用セーフティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63556476 品番 GT-EvoMax
販売期限:2026年02月27日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

形状記憶 低反発インソール付き

用途高所作業・運送・バイク 仕様ワイズ:3E 形状ミドルカット オリーブ 質量(g)430(26.0cm片足) サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム(耐滑) 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※耐滑底ですが滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする