緊急脱出用ハンマー パンチショット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63556659 品番EM-382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小型携帯型脱出ハンマー
水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします
水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします
ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます
"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です
コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能

材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず) リング径(Φmm)25
注意
※フロントガラスなどの合わせガラスには対応していません。
※強化ガラスでもフィルムが貼られていると割れない場合がございます。
※本製品は車両の水没や事故などの際に、車両から速やかに脱出するための道具です。本来の目的以外で使用しないで下さい。
※本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できない場合があります。
※投げる、落とすなどの衝撃を与えないで下さい。
※乳幼児の手の届く場所に保管や設置をしないで下さい。
※ご使用の際は、扱説明書をよく読んで、正しくご使用下さい。
※直射日光の当たる場所で保管しないで下さい。

商品説明動画

緊急脱出ハンマー パンチショット EM-382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする