Omni Power Station 40+(6x)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63556975 品番PC4AC001
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥648,890
販売価格(税別)
589,900

専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。

ブラック 質量(g)12070 出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335 入力100V-240V〜50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5〜25V、up to 5A 、36W Max 動作温度、湿度範囲0〜40℃ バッテリー容量(mAh)38400 USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3) 充電可能本数6 充電端子AC 給電端子USB-C/DC/USB-A/AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする