イワキ
イワキの 研究関連用品・実験用必需品
イワキの 顕微鏡周辺用品
イワキの スライドグラス
ステンレス製白金線・白金耳 SOシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
63557559
品番
SO101
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
滅菌処理後、繰り返し利用でき経済的
仕様
白金耳
材質
ステンレス
内径(Φmm)
1
コード
19100425
持ち手
扁平型
アズワン品番
62-2080-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000