モバイルモニター On-Lap M152H 15.6インチ フルHD(1920x1080)高輝度のフルカラーパネル USB Type-C/HDMI 入力 HDMI出力 VESA75対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63557980 品番On-Lap M152H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・USB Type-Cケーブル接続に対応
・45W PD急速充電機能を搭載
・USB Type-Cインターフェースのほか、M152HにはHDMI入力ポートもあります
・1080Pの高輝度、広色域パネル搭載
・2Wのサラウンドスピーカーを内蔵

付属品
HDMI-A ビデオケーブル×1
USB Type-C ビデオケーブル×1
USB-A - USB-C 電源ケーブル×1
65W 電源アダプター×1
収納ケース(16A4)1
仕様
●DC-IN:Power Delivery規格に対応、20V入力電流に対応●USB-A:HDMI入力(HDMI 1.4、HDCP V1.4、HDMI CECに対応)●USB-C:USB-C入力(DP 1.2、HDCP V1.3に対応)
Power Delivery規格に対応、5V入力電流に対応、5/9/15/20V出力電流に対応(最大出力電力は45W、20V---2.25A)●サポート解像度:1920×1080(60Hz)
1600×900(60Hz)
1440×900(60Hz)
1366×768(60Hz)
1280×1024(60Hz)
1280×960(60Hz)
1280×800(60Hz)
1280×768(60Hz)
1280×720(60Hz)
1024×768(60Hz)●ドットピッ チ:0.179mm (H) ×0.179mm (V)●ビデオ解像度:1920x1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)
1280x720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)
720x480P(59.94Hz/60Hz)
640x480P(59.94Hz/60Hz)●各種規格・認証適合:BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1●定格電圧/電流:5V---2.0A; 20V---0.5A●消費電力-オフ:<0.3W●消費電力-スタンバイ:<0.5W●表示エリア:344mm×194mm (WxH)
接続
HDMI-A×1
DC IN×1
USB Type-C (DP1.2) ×1
USB-A×1
イヤホンジャック ×1
オプション別売:M1S4 スタンド、クイックリリース壁掛け金具(VESA 75)、USB Type-C ビデオケーブル(2m)、mini-HDMI - HDMI-A ビデオケーブル(2.1m)、HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源ケーブル(2.5m) サイズ15.6インチTFT LCD 質量(g)768 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×238×7〜21 コントラスト比700:1(Typical) 解像度1920×1080 使用環境動作/温度:0〜50℃、湿度:20〜90%RH、保管/温度:-20〜60℃、湿度:10〜90%RH 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15 ms 接続端子HDMI-A×1、DC IN×1、USB Type-C (DP1.2)×1、USB-A×1、イヤホンジャック×1 色(本体)黒 (表)、勝色 (裏) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大表示色16.2M Colors 輝度(cd/m2)300(Typical)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする