万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
エコラフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63558050
品番
106-892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。
樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。
仕様
面材:樹脂
その他
壁掛用金具(吊り紐無し)・スタンド・掛け置き兼用
材質(本体)
木製
質量(g)
110
エコマーク認定
認定
外寸(mm)
148×110×15
内寸(mm)
127×89
適合サイズ
L判
窓寸法(縦×横)(mm)
117×79
材質(裏板)
木製
エコマーク認定番号
22 112 014
注意
※エコラフレームL判サイズは、壁掛け紐(吊り紐)が付属しておりません。