専用化粧箱入り ※画像はA4判/A5判のイメージです

エコラフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63558077 品番 106-895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。
樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。

付属品マット1枚付属:[B4判窓寸]354×247mm 仕様面材:樹脂 その他壁掛用金具・吊ひも付・掛けのみ 材質(本体)木製 質量(g)610 エコマーク認定認定 外寸(mm)440×318×15 内寸(mm)420×297 適合サイズA3判/B4判 窓寸法(縦×横)(mm)410×287 材質(裏板)木製 エコマーク認定番号22 112 014
注意
※エコラフレームL判サイズは、壁掛け紐(吊り紐)が付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする