106-303 Vポスター額 B2 万丈 63558174 106-303 Vポスター額 B2 万丈 63558174 106-303 Vポスター額 B2 万丈 63558174 106-303 Vポスター額 B2 万丈 63558174 106-303 Vポスター額 B2 万丈 63558174

Vポスター額 B2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63558174 品番 106-303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。

仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ 材質面材:PET ブラック 材質(本体)木製 質量(g)1200 外寸(mm)549×762 内寸(mm)515×728 適合サイズB2判 木目 窓寸法(縦×横)(mm)505×718
注意
※ご使用時は面材の保護シートを剥がしてご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする