MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63558243
品番
CTH-M-PTFE-24
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク
簡単に密閉できるクリップタイプ
パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
アズワン品番
63-1207-71
材質
SUS304
材質(パッキン)
PTFE(白色)
目盛長(mm)
約25
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
幅(mm)
315
高さ(mm)
240
質量(kg)
2.1
容量(L)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※目盛りは容量のおおよその位置となります。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000