プロフェッショナルギア スリム 金 万年筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63558305 品番111221320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

『プロフィット』のフォルムを残しながらスタイリングは独自の美しさを誇り、装飾にはこだわりのオリジナリティを随所に打ち出したプロフェッショナルギアシリーズ。
中でも、胴が細く軽量で使いやすいスリムタイプの万年筆です。
カラーバリエーションはシックに、スタイリッシュな仕上がり。いつも身につけておきたくなる、そんなペンです。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 ブラック 質量(g)16.8 寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む) 文字サイズ中細 ペン先14金/中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする