プロフィットスタンダード 万年筆

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー 文字サイズ細字 注文コード63558655 品番111219217
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・文字サイズ21種類から選べます 他の種類を見る

セーラーの代表作『プロフィット・シリーズ』の原点となる万年筆です。
頑に守るセーラーの伝統と技術、手に馴染む柔和なフォルム。
万年筆を日頃からご愛用頂いている方にも、初めてお使いになる方にもお薦めの自信作です。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 アイボリー 質量(g)17 寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む) 文字サイズ細字 ペン先14金/中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする