レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの 試験管/チューブ/栓類
レオナの テストチューブ
テストチューブ 1000本入 4004シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4箱×250本)
容量(mL)
5
注文コード
63558749
品番
4004-0111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポ感覚で使用できる標準的なテストチューブです。
材質
ホウケイ酸ガラス
容量(mL)
5
寸法(Φ×mm)
12×75
アズワン品番
62-3874-12
ガラス厚(mm)
0.8〜1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000