SHIKIORI 四季織 おとぎばなし 万年筆

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63558804 品番 111227302
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SHIKIORI「四季織」シリーズの[おとぎばなし]の万年筆です。
[おとぎばなし]
語り継がれてきた物語から連想された、季節とともにお話の舞台を想うシリーズ。
「むかしむかし、あるところに…」お伽の国の風景を想像してみると、そこにも季節がありました。

付属品説明書 万年筆使用説明書HG、万年筆添付用カートリッジインク BK、説明書 万年筆品質保証書、ケース説明書 フォレス/PenWorld 仕様ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 織姫 質量(g)16.8 寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む) 文字サイズ中細 ペン先14金/中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする