SHIKIORI 四季織 雪月空葉 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 春空 付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 文字サイズ極細 注文コード63558838 品番111224101
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・付属品・文字サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

SHIKIORI「四季織」シリーズの[雪月空葉]の万年筆です。
[雪月空葉]
四季折々の美しい自然の風景が生み出す、季節の息吹を感じるシリーズ。
春の澄んだ空。夏の茂る深い緑。
秋の淡い黄金の満月。冬の白く輝く垂雪。
四季折々の美しい自然の風景。
そこにある季節の息吹。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)12 春空 質量(g)16.8 寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む) 文字サイズ極細 ペン先14金/中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする