メディカルワイヤー
メディカルワイヤーの 手袋・マスク・感染予防
メディカルワイヤーの メガネ 医療・検査用
トランスワブ MWシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
63558889
品番
MW1048JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細菌検査材料の輸送に。創傷、皮膚、泌尿器、咽頭
アズワン品番
62-2080-77
仕様
培地なし
材質(シャフト)
木
コード
19100241
種別
プレンスワブ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10362000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63558889
MW1048JP
63558873
MW1028JP
トランスワブ MWシリーズ
メディカルワイヤー
1箱(200本)
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)