曜日別特売
103546221 Classic Ko 蒔絵文房 バンブーメッシュSV 万年筆 セーラー万年筆 63559030

Classic Ko 蒔絵文房 バンブーメッシュSV 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1本注文コード63559030品番103546221
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Bamboo mesh SV
一本の竹ヒゴが幾重にも組まれた竹籠を象った「バンブーメッシュ SV」。
機能だけでなく、その編み目の美しさにも目が留まります。
籠目は古くから邪気を祓う魔除けの文様としても用いられ、お守りとして意味ある意匠。

付属品貼箱(サイズ:W176×D70×H46mm)、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂・蒔絵加工軸径(Φmm)12グレー質量(g)17.2寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする