Classic Ko 蒔絵文房 フローレットドットSV 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63559048 品番 103547221
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Floret dot SV
花が散りばめられた「フローレットドットSV」。
4つの花弁を持つ花は”クワトレ・フォイル” と呼ばれ、キリスト教の四聖人を現すことにも使われてきました。
幸福のシンボルとしても、愛されてきた花弁文様です。

付属品貼箱(サイズ:W176×D70×H46mm)、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書 仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂・蒔絵加工 軸径(Φmm)12 グレー 質量(g)17.2 寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む) 文字サイズ細字 ペン先ステンレス 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする