曜日別特売
NM-F-3S のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63559065

NM-F-3S のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63559065
NM-F-3S のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63559065
NM-F-3S のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63559065
NM-F-3S のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業) 63559065

のぞき窓 保護カバー・格子網付 NM-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番64-5069-60
内容量1個注文コード63559065品番NM-F-3S
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥37,268
販売価格(税別)
33,880

ヘルール接続ののぞき窓(サイトグラス)です。保護カバーと格子網で窓部への衝撃を保護し、破損を防ぎます。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。容器内部から圧力がかかり窓が割れた場合に、それが飛散するのを防ぎます。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しています。

アズワン品番64-5069-60サイズヘルール:3S範囲(mm)可視:Φ65高さ(mm)20.5耐圧(MPa)0.18(常温)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする