セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の 万年筆
セーラー万年筆の 万年筆本体
伝統漆芸 麗 津軽 錆塗 万年筆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63559084
品番
108055420
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
全国各地の漆工を万年筆にする漆塗り万年筆シリーズ『伝統漆芸 麗(れい)』
津軽塗の特徴でもある凸凹とした重ね塗りの技法を活かし「錆」という世界を見事に表現した、現代の漆塗りを楽しめる一本です。
付属品
桐箱、真田紐、一本袋、クリーニングクロス、カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆品質保証書、取扱説明書
材質
蓋、胴=エポナイト・津軽錆塗、大先=PMMA樹脂
軸径(Φmm)
14
質量(g)
31.5
寸法(Φ×mm)
17×151
文字サイズ
中字
ペン先
21金/大型
繰り返し・詰め替え
対応