プロフィット21 万年筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 文字サイズズーム 注文コード63559100 品番112021710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は色・文字サイズ21種類から選べます 他の種類を見る

きめ細かさと力強さが融合。美しいフォルムが掌にやさしくフィット。さりげなく、品格をしのばせます。『プロフィットシリーズの顔』ともいえる1本です。
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします。
ペン先とのバランスを考えて作られた軸は、リラックスして筆記するのに適した太さになっており、ペンの重心は、キャップを尾部にはめるか外すかで調節して頂けます。
21金(特殊配合の合金)ペン先と金属パーツに、24金メッキを施して、金色らしい輝きを強調。
幅広タイプと二重タイプの2種類のキャップリングで、高級感を表現しています。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 ホワイト 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む) 文字サイズズーム ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63559100 112021710 69435077 112218720 プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニングブラック セーラー万年筆 プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニングブラック セーラー万年筆 1本 47,980 税込52,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする