プロフィット21 万年筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 文字サイズズーム 注文コード63559118 品番112021720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は色・文字サイズ21種類から選べます 他の種類を見る

きめ細かさと力強さが融合。美しいフォルムが掌にやさしくフィット。さりげなく、品格をしのばせます。『プロフィットシリーズの顔』ともいえる1本です。
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします。
ペン先とのバランスを考えて作られた軸は、リラックスして筆記するのに適した太さになっており、ペンの重心は、キャップを尾部にはめるか外すかで調節して頂けます。
21金(特殊配合の合金)ペン先と金属パーツに、24金メッキを施して、金色らしい輝きを強調。
幅広タイプと二重タイプの2種類のキャップリングで、高級感を表現しています。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書 仕様ペン先仕上げ:金無垢 材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 ブラック 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む) 文字サイズズーム ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする