甲州印傳 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 鞘形 注文コード63559827 品番103051320
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある鹿革に漆で文様を入れた、日本の誇る伝統技法「甲州印傳」仕上げの万年筆です。
[鞘型]端正で品格のある雰囲気から武家に好まれ、江戸時代には織物や染物にも多用された柄です。
[小桜]かつては鎧などに用いられ、現代では着物や長襦袢、半襟などに年齢を問わずに好まれている小紋柄です。

仕様ペン先仕上げ:金メッキ 材質蓋、胴=真鍮・甲州印傳巻き、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 鞘形 質量(g)38.8 寸法(Φ×mm)17×133(クリップ部含む) 文字サイズ中細 ペン先14金/中型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする